KTK-S ワニグチ片サドル オンダ製作所 09933616

KTK-S ワニグチ片サドル オンダ製作所 09933616
KTK-S ワニグチ片サドル オンダ製作所 09933616
KTK-S ワニグチ片サドル オンダ製作所 09933616

ワニグチ片サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(20個)
寸法P(mm)28
内容量1パック(20個)注文コード09933616品番KTK-S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。

寸法L(mm)57寸法B(mm)22寸法P(mm)28寸法d(Φmm)25~32適合管サヤ管:22・25、コルゲート管:16A・20A、被覆樹脂管 5mm:13A・16A
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※サヤ管等のズレ止め機能はありません。通管配管を固定する場合は固定補助用としてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする