オンダ製作所
SDL4型 両サドル(耐候性仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(50個)
1パック(20個)
寸法P(mm)
69
53
69
76
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
09933738
品番
SDL4-30PU
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
配管の固定に使用。
耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
色
アイボリー
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
38
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
69
寸法d(Φmm)
33
適合管
被覆樹脂管 5mm:16A、10mm:13A
注意
※サイズは適合管サイズ表を参照してください。
※耐候性をUPさせたサドルですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。