OSC-185P 検査キャップ オンダ製作所 09933860

OSC-185P 検査キャップ オンダ製作所 09933860
OSC-185P 検査キャップ オンダ製作所 09933860

検査キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1パック(10個)注文コード09933860品番OSC-185P
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水圧検査と空気圧検査に使用可能。
樹脂製で軽量。
パッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
色は、ブルーとピンクの2色です。

材質樹脂形状検査キャップピンク使用温度範囲(℃)5~35呼び径G1/2使用流体水、エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアー 0.6)
注意
※検査終了後は、速やかに正規の器具と取替えて下さい。
※空気圧検査に使用する場合は繰り返し使用しないで下さい。
※樹脂製ですので、過度の締付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※本製品は消耗品です。漏れ・破損等の異常が発生した場合は交換して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする