曜日別特売
F208 タッピング エーモン 09934066

F208 タッピング エーモン 09934066
F208 タッピング エーモン 09934066
F208 タッピング エーモン 09934066

タッピング

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
内容量1パック(10本)注文コード09934066品番F208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質銅(黒クロメート処理)ブラックサイズ5Φ×16mmねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09934066
2021-09-29
用途: スピーカー取付

前回購入したビスは、16mmタイプでフランジがついていたため、バッフルボードの座グリ孔とサイズが合わず、使えなったためこちらを購入
エーモンの12mmはフランジ付きですが、16mmはフランジがないため使用できました。

対象商品 : 09934066
2020-10-17
用途: 車のスピーカーの取り付け。
その他業種

製品が無事に届きました。ショップの早目の対応に感謝しています。

対象商品 : 09934041
2020-09-28
用途: 在庫部品で

修理のスクーターのビスが錆で交換部品に重宝します。

対象商品 : 09934041
2019-12-04
用途: フォグランプを固定する時
その他業種

フォグランプの球と本体交換時、ねじを締めたり、外したりするのに難しく、ねじ山が潰れやすいので、予備に欲しかった為。今の所使用はしていないが、さびが発生しやすいのと、ねじ先が鋭いので、傷つきやすいのが難点。純正のねじと違っていた為、自分の判断では無く、よく調べてもらったほうが良かった。

対象商品 : 09934041
2018-02-04
用途: 車整備
パワーハウス

ほしい時に探してもないので予備に保管しておきます、なかなか売ってないので重宝します。

対象商品 : 09934066
2017-12-27
用途: カーナビの固定

カーナビのビスを下に落としてしまい、代用に買いましたが、バッチリでした!

対象商品 : 09934041
2014-03-13
用途: 車の整備

整備時はずしたネジの取替えに使用
問題なく、予備として便利です。

対象商品 : 09934041
2013-10-14
用途: 金属の固定、価格・使い勝手が良く、色々な事に使えるので良い。

価格・使い勝手が良く、色々な使用が出来ますので、備品として買い置きに便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする