※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YW-110L-PC-BL 折りたたみ式回収ボックスECO CONDOR(山崎産業) 09936858 YW-110L-PC-BL 折りたたみ式回収ボックスECO CONDOR(山崎産業) 09936858

折りたたみ式回収ボックスECO

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09936858 品番 YW-110L-PC-BL
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水洗いだけの簡単お手入れ。再生PETを使用し、水洗い可能の折りたたみ式回収ボックス。イベント会場など屋外でも利用できます。ネットにモノフィラメント糸を使用。汚れても水洗いするだけできれいになります。

容量(L)約340 トラスコ品番737-2043 材質ネット:再生PET100%、支柱:FBR、ロープ:ポリエステル 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×700 商品タイプ本体
注意
掲載の写真は分別表示シール大です。分別表示シールは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936858
2020-10-16
用途:
資源ごみの回収容器として

アルミ缶やペットボトルなどの資源ゴミを入れるために購入しました。
メッシュなので水もたまらず洗えて便利です。
オールメッシュの為耐久性の面で心配があります。フレーム部分だけでももう少し頑丈だとさらに使いやすいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする