M238 丸型圧着端子 エーモン 09936927

M238 丸型圧着端子 エーモン 09936927
M238 丸型圧着端子 エーモン 09936927
M238 丸型圧着端子 エーモン 09936927

丸型圧着端子

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5個)注文コード09936927品番M238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

バッテリーからの電源取り出しに

用途バッテリーからの電源取り出しにコードAV(s)1.25~2.5sq穴径(Φmm)6使用可能電力DC12V240W以下/DC24V480W以下材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニールサイズ穴径 6Φ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09936927M238551428433323M238 丸型圧着端子 エーモン 55142843丸型圧着端子エーモン1パック(8個)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09936936
2018-11-15
用途: バイク整備
その他業種

さすがエーモンの商品で品質も良く、満足いくものでした。

対象商品 : 09936936
2016-12-13
用途: 自動車用アース用端子として

価格も安いし、配線もカシメても抜けません。消耗品なので安いほうがありがたいです。

対象商品 : 09936911
2015-02-13
用途: 自動車や単車の電気系統に。

手頃な値段で満足のいく商品でした。多分また購入すると思います。

対象商品 : 09936927
2017-08-26
用途: バッテリー端子に
金融・保険業

普通です。どうってことありません。値段も普通です。

対象商品 : 09936936
2016-06-08
用途: 電気工事

普通です

対象商品 : 09936927
2015-03-29
用途: ホーンの増設配線 バッテリーターミナルに
自動車・二輪車・自転車関連業

端子(丸)なので安心感がありますね。

対象商品 : 09936911
2015-01-15
用途: 車やバイクへのアフターパーツ取り付け
農・林・水産業

品質に問題ありません。純正使用しているものとの違いは感じられませんでした。

対象商品 : 09936936
2013-10-14
用途: 車の作業

エーモン商品ですから間違いが無いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする