CONDOR(山崎産業)
コンドル リサイクルトラッシュ SKL-70丸穴蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色(フタ)
グレー(投入口)
イエロー(投入口)
グレー(投入口)
ブラウン(投入口)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09937147
品番
YW-453L-OP2-GR
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
半透明のボディーで中身が透けて見え、分別のモラル向上に貢献します。
分別シール付(フタに付属)です。フタロック機能付です。
付属品
付属シール(カン)
トラスコ品番
441-4578
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角型
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
235
種類
分別用
奥行(mm)
515
間口(mm)
320
色(フタ)
グレー(投入口)
フタの種類
オープン式
商品タイプ
蓋
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった