YW-453L-OP2-BR コンドル リサイクルトラッシュ SKL-70丸穴蓋 CONDOR(山崎産業) 09937156

コンドル リサイクルトラッシュ SKL-70丸穴蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(フタ)ブラウン(投入口)
内容量1台注文コード09937156品番YW-453L-OP2-BR
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

半透明のボディーで中身が透けて見え、分別のモラル向上に貢献します。
分別シール付(フタに付属)です。フタロック機能付です。

付属品付属シール(ビン)トラスコ品番441-4560材質ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)0.9高さ(mm)235種類分別用奥行(mm)515間口(mm)320色(フタ)ブラウン(投入口)フタの種類オープン式商品タイプ

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする