曜日別特売
E462 収縮チューブ エーモン 09937706

E462 収縮チューブ エーモン 09937706
E462 収縮チューブ エーモン 09937706
E462 収縮チューブ エーモン 09937706
E462 収縮チューブ エーモン 09937706

収縮チューブ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7本)
内径(Φmm)4
内容量1パック(7本)注文コード09937706品番E462
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

UL規格(UL224)認定品。
収縮温度:90度以上(50%収縮)

用途コードの絶縁・結束に内径(Φmm)4長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃材質難燃性ポリオレフィン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09937672
2025-05-31
用途: オイルレベルゲージの調整
花ごよみ自動車・二輪車・自転車関連業

緩くなっていたオイルレベルゲージに巻いて調整するため購入。8ミリよりもう少し大きいものがあればベストでした。収縮は家庭用ドライヤーを使用。

対象商品 : 09937697
2023-06-15
用途: 配線延長加工時
製造業

LEDや追加メーターの配線を半田付けして延長加工した後の絶縁に便利。ヒートガンで温めるとすぐに縮みます。

対象商品 : 09937715
2022-02-05
用途: 配線被覆補修や半田付部分絶縁
サービス業

以前長尺物を使用していましたが、私の場合使用する際短く切断するのでこの程度の長さが工具箱に入れておくのに重宝します。

対象商品 : 09937697
2019-05-30
用途: 細かい配線作業で。
有限会社加賀

3ミリの収縮チューブは、細かい作業でとっても使いやすくて価格も満足です。モノタロウ商品で、3ミリが出てきたら使ってみたいと思います。

対象商品 : 09937672
2021-09-04
用途: 自動車配線の処理に
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

カーショップにはこのサイズが販売されていません。モノタロウで
見つかりましたので購入。

対象商品 : 09937672
2019-08-12
用途: iphone 充電ケーブル修理
自動車・二輪車・自転車関連業

8φを購入しました。細いケーブルに遊びがあります。
縮小が、約半分との事でした。
6φでも良かったかな?使えるかどうかわかりませんが。
家庭用ドライヤーで使用可能でした。

対象商品 : 09937672
2019-05-20
用途: 電気コードの結束
医療・福祉・介護関連業

熱収縮チューブとして耐久性も有り、満足しています。

対象商品 : 09937697
2019-02-27
用途: 自動車の配線補修

配線の補修箇所の絶縁処理が簡単に出来て作業性よいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする