曜日別特売
N916 超強力両面テープ(ロングライフ・透明) エーモン 09938153

超強力両面テープ(ロングライフ・透明)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
09938153
品番
N916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

透明で目立たないガラス・車外パーツ用。
接着部分が目立たない透明基材を使用しています。
シール性・制振吸収性・耐熱性・耐候性に優れています。

用途
カーテレビ用アンテナなどの外装品の強力補強・接着に
形状
サイズ
75mm×140mm
材質
基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
1
透明
使用温度範囲
-20~150℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09938153N916733889453930N916 プロスペック両面テープ エーモン 73388945プロスペック両面テープエーモン1枚
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09938144
2018-07-16
用途: エアロパーツの固定に活用
運輸・通信業

しっかり押さえつけて貼りつけるとしっかりびくともしませんので、エアロパーツや外装などの取り付けでお世話になっています。
テープも柔軟性があるため局面にもしっかりつくのがよいですね。

対象商品 : 09938144
2017-06-21
用途: 車のバックカメラの取り付け

ディーラ取り付けのバックカメラがポロ~ンと取れたので補修のために使用、粘着力も申し分無く良好です。

対象商品 : 09938144
2016-08-30
用途: 何にでも。
建設業・工事業

両面テープが必要なとき、いつもこれを使っている。
欠かしたことはなく必需品となっている。
ただ、ポリエチレン製品だったかポリプロピレン製品だったか忘れたが、此のような製品には効きが悪く、その際は別のテープを使わなければならない。
その分星1つマイナス

対象商品 : 09938144
2014-03-03
用途: 車両での色々な接着
カーネットワークマキト自動車・二輪車・自転車関連業

色々な、両面テープ使用しましたがこれが私は一番かな?て思ってます。

対象商品 : 09938144
2014-02-12
用途: ETC車載器などの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

車のダッシュボード等に、ETC車載器類を取り付けるのに使用していますが、取付け面を少し脱脂して、このテープを(冬場はやや温め)使えば、一発で付き、万一、剥がす際も、汚い糊痕が残らず重宝しています。価格がやや高いのがネックです。

対象商品 : 09938144
2017-10-06
用途: クリアーです。強力です。

厚みのあるクリアー両面テープです。粘着力は衰えませんが、テープ自体が経年劣化で固くなります。

対象商品 : 09938144
2013-07-15
用途: 自動車用品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで様々な両面テープを試しましたが、こちらの商品が一番接着力と耐久性があるように感じます。
ダッシュボード、ウレタン系、外装品、あらゆる物に使っておりますが、今のところ一番いい気がしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする