E579 低背ヒューズ電源 エーモン 09938284

E579 低背ヒューズ電源 エーモン 09938284
E579 低背ヒューズ電源 エーモン 09938284
E579 低背ヒューズ電源 エーモン 09938284

低背ヒューズ電源

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下
DC12V120W以下/DC24V240W以下
DC12V60W以下/DC24V120W以下
DC12V36W以下/DC24V72W以下
付属品管ヒューズ(10A)
内容量1個注文コード09938284品番E579
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
20Aヒューズから10Aまでの電源が取れる

用途
電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ヒューズボックスからの電源取り出しに
付属コードAVSS1.25sq使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下付属品管ヒューズ(10A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 愛車の
運輸・通信業

愛車のドラレコ・等の電源を取るのに購入しました。 ヒューズから取れるので便利です。

2024-11-17
用途: ドライブレコーダーの電源確保
製造業

ヒューズを入れ替えるだけで電源が簡単に取れるので便利です。

対象商品 : 09938266
2023-06-18
用途: ドラレコ取り付け

ドラレコ、ETC取り付けの時に電源取りに使用します。

対象商品 : 09938266
2022-07-10
用途: 自動車の電装品取付けに
有限会社魚利

ドライブレコーダー等の電装品取付けにはこの様な物を使って取り付ければ安心安全です

対象商品 : 09938266
2021-10-12
用途: DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントカメラの電源を供給するために使用しました。
助手席足元ヒューズBOX内の該当のヒューズを抜き取り、代わりに差し込むだけで電源が取れる優れものです。交換も簡単で電源も安定しているので、必要になった際はまたリピしたいと思います。

対象商品 : 09938275
2021-11-08
用途: ドライブレコーダー取付
卸売・小売業

ド定番の商品です。各種車載電装品を装着するのに役立ちます。

対象商品 : 09938284
2020-11-21
用途: 車、電源取り
その他業種

カー用品店で欠品していたので、モノタロウで在庫有り。大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09938275
2020-10-23
用途: ETC用電源確保

とくに問題なく交換使用できました。がたつきもなくしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする