アクアシステム
エアバキュームポンプ(ペール缶吸入専用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
トラスコ品番
108-3386
108-3391
108-3386
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09938425
品番
APPQG
参考基準価格(税別)
¥97,600
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
付属品
オイルストッパー、主ノズル、耐油PVCホース(Φ19×2m)
トラスコ品番
108-3386
材質
本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS
質量(kg)
1.5
タイプ
JIS規格20L クローズペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
1.5(吸込)
空気消費量(L/min)
105
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
灯油、軽油
使用可能粘度(cP)
1000
駆動方式
エア式
吸入量(L/min)
60
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
1馬力