E176 徳用配線コード エーモン 09938512

徳用配線コード

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(20m)注文コード09938512品番E176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途各種電装品取付け時の配線に。長さ(m)20太さ(sq)AVS0.75許容電流(A)6.6以下芯数30使用可能電力DC12V80W以下/DC24V160W以下周囲温度(℃)許容電流算出/70許容温度(℃)導体最高/80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09938512E176739915673468E176 配線コード エーモン 73991567配線コードエーモン1巻(20m)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09938521
2021-04-09
用途: 電装品の取り付けなど
運輸・通信業

昔から配線コードはエーモン製品しか使ったことがないので比較できませんが、とにかく安心です。

対象商品 : 09938512
2022-01-24
用途: 車の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

リピーターです。安く購入出来て、配線に使用しています。

対象商品 : 09938512
2020-07-08
用途: 車両の配線に。
運輸・通信業

コードは基本いつもエーモンを使わせてもらってます。丁度よい量と価格なので。

対象商品 : 09938512
2020-10-29
用途: 船の配線
有限会社バンブー建設業・工事業

通常の商品です。安心して使用できるしょうひんです。

対象商品 : 09938512
2019-07-17
用途: フォグランフ、イルミネーション配線
自動車・二輪車・自転車関連業

作業的に少量で良かったので使い勝手が大変良かったので個人的に申し分なかったです。

対象商品 : 09938512
2019-02-14
用途: 配線継ぎ足し

サイズも品質も良かったです。リピート買いしたいと思います。

対象商品 : 09938512
2017-01-13
用途: LED配線
農・林・水産業

経済的で、細線も長い同等品があればいいのになぁ。なくなり次第また購入予定。

対象商品 : 09938521
2016-06-17
用途: 車両メンテナンス

カーナビの配線等様々な配線に使用しています。普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする