曜日別特売
E677 配線止め金具 エーモン 09939072

配線止め金具

(49件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(30個)
寸法(mm)
内容量1パック(30個)注文コード09939072品番E677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

すぐに使える両面テープ付き。

用途
配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
エンジンルーム内の配線の整理に。車室内の小物掛。
寸法(縦×横)(mm)10.0×19.5グレー材質スチール(光沢クロメート処理)タイプ両面テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-11
用途: 車内配線引き回し
製造業

ダッシュボードなので映り込みの少ない黒は必須。
粘着力がしっかりしていて使いやすい。

2025-11-28
用途: 配線コードを簡単に抑えられる
その他業種

以前からも使用していましたが、不足が出たので購入しました。使いやすいです

対象商品 : 73991725
2024-05-07
用途: 配線処理
運輸・通信業

粘着が弱いようなきがしますけど、他は大丈夫です。耐久はどうかな?

対象商品 : 73991725
2023-08-31
用途: 軽トラに
その他業種

配線をとめるのい最高。
わりと強力にくっ付いてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 09939115
2023-05-20
用途: 配線まとめの必需品
製造業

配線を見栄え良くまとめるのに使っています。
車以外にも使いやすいです。

対象商品 : 73991743
2023-03-24
用途: 機械装置の配線の固定
製造業

思ってたいたより粘着力が強く、安心して使えそうです。貼り付けピッチをこまめにしたので追加で購入しました。

対象商品 : 09939054
2022-10-13
用途: ケーブルの支持
その他業種

車庫への100V延長ケーブル支持用に購入。
従来、1.25mmSqだったが、コンプレッサー等を考慮して2mmSqに変更。
しっかり支持してくれる。

対象商品 : 09939045
2022-06-23
用途: 社用車のドラレコ取り付け
プロトエンジニアリング株式会社製造業

社用車のドラレコ取り付け配線工事に一役買ってくれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする