曜日別特売
- 8Tナット Modes 09940016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8Tナット

(26件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M10
内容量1個注文コード09940016品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
表面処理六価クロメート対辺(mm)14ピッチ1.25呼び寸法M10平径(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09940016-10768843-- 8Tナット Modes 107688438TナットModes1個
46
税込51
表面処理が違います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09940025
2024-07-23
用途: バイクや車に
自動車・二輪車・自転車関連業

細目ナットが1個から買えるのは非常に助かります。
品物も画像より綺麗でした。

対象商品 : 10768843
2022-02-26
用途: 自動車部品修理時
有限会社東讃電装

自動車はこのタイプのナットが多いのになかなかモノタロウでも無い。特に8mmボルト使用はほとんど対辺13mmのナットだ。このような対辺12mmのナットはありがたい。
ステンレス製があれば(★5個)もっといいんだが。

対象商品 : 10768834
2020-09-29
用途: 傷んだ部品の交換に
製造業

ばら売りで、格安で売っているので有り難いです。
品質も十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 10768843
2020-08-01
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

競技のレギュレーション上、ハイテンションボルトが必要でしたので、これを購入しました。

対象商品 : 10768834
2020-07-02
用途: クルマの補修
運輸・通信業

対辺サイズが特殊なナットで、ホームセンター等では取り扱っていません。
1個から購入できて非常に助かりました。

対象商品 : 09940025
2019-09-27
用途: 燃料タンクのメンテナンス
建設業・工事業

12mmP1.25の細目ナットがバラで買えるのは有り難いです。
傷ついたボルトのネジ山にも負けなかったので、素材の強度はそれなりに有ると判断できます。

対象商品 : 09940025
2020-06-28
用途: 自動車メンテナンス

1個から購入でき助かっています。ステンレスがあればなおいいです。

対象商品 : 34917285
2019-05-15
用途: 部品ワンオフ加工に
自動車・二輪車・自転車関連業

ナット一個買いに行って取り寄せでまた取りに行くとか時間の無駄なので取り扱っていてよかった。焼き入りなのもうれしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする