曜日別特売
CL-370-460-0 ドライヤー スペア テラモト 09940227

ドライヤー スペア

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)600
内容量1個注文コード09940227品番CL-370-460-0
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。

用途大型水切り、スペア幅(mm)600ゴム高さ(mm)120トラスコ品番817-2936材質クロロプレンゴム厚さ(mm)15繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09940227
2024-12-25
用途: インドアテニスコート屋根の積雪落とし
サービス業

まだ積雪がないので使用してはないが、ヘッドがやや重い!しかし今まで使用していた、特注(鉄工所)していたものより軽く腕に負担は軽減されると思う!

対象商品 : 88121923
2023-12-12
用途: 便利だが耐久性がやや低い
自動車・二輪車・自転車関連業

雨上がりにはいつも水切りをしていますが、破けたりするのが多少早い気がします。
ただ使い勝手はすこぶる良く、いつもリピート購入しています。

対象商品 : 88121923
2022-01-05
用途: コンクリート床の水かき
有限会社 ベルテック

以前から使用していたゴム交換。今のところ問題なしでらゴムも柔らかく水捌けもいい

対象商品 : 88121923
2018-03-17
用途: 場内水はけ

水はけは難なく出来ますが、もう少し硬さがほしいですね!

対象商品 : 05759241
2014-04-11
用途: 工場床の水切り
自動車・二輪車・自転車関連業

良いです。ボロボロになったらリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする