CL-369-048-0 ニューフリードライヤー テラモト 09940272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューフリードライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
ゴム幅(mm)480
内容量1個注文コード09940272品番CL-369-048-0
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。

用途水切り、樹脂製ヘッドゴム幅(mm)480全長(mm)1500トラスコ品番817-3269材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜質量(g)約530商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
北海道地方数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0

商品説明動画

ニューフリードライヤースペアの交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする