※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
クロスハードマット #18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
トラスコ品番
736-5021
736-5012
736-5021
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09941182
品番
F-112-18-GR
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
マット部の強度を高め型くずれを防止します。
カートや車椅子も容易に通行できます。
用途
屋外用マット
材質
EVA
色
グレー
トラスコ品番
736-5021
厚さ(mm)
18
寸法(mm)
900×1800
質量(kg)
6.2