F-1-15-R5R ロンステップマット(屋内用) #15 CONDOR(山崎産業) 09942582

 

F-1-15-R5R ロンステップマット(屋内用) #15 CONDOR(山崎産業) 09942582
F-1-15-R5R ロンステップマット(屋内用) #15 CONDOR(山崎産業) 09942582
F-1-15-R5R ロンステップマット(屋内用) #15 CONDOR(山崎産業) 09942582

ロンステップマット(屋内用) #15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニルトラスコ品番736-5268注文コード09942582品番F-1-15-R5R
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

かさ高ナイロン糸を使用。
あらゆる建物の出入口におすすめ。
吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
サイズ:900×1500mmの屋内用玄関マットです。
防炎性能登録番号EO.790117

用途
レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に
トラスコ品番736-5268材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニル質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする