※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質パイル:ナイロン、バッキング:ポリ塩化ビニルトラスコ品番736-5241注文コード09942598品番F-1-15-R8BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など7種類から選べます他の種類を見る かさ高ナイロン糸を使用。
あらゆる建物の出入口におすすめ。
吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。
サイズ:900×1500mmの屋内用玄関マットです。
防炎性能登録番号EO.790117