※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1.2mX20m3mm厚 グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09943815
品番
F-25-12-3-GR
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質
ゴム
厚さ(mm)
3
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×20000×3
幅(m)
1.2
質量(kg/巻)
94