曜日別特売
DNM-1254 D&Nマット ミディアム トーワ[マット] 09945075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D&Nマット ミディアム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード09945075品番DNM-1254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優れています。
防災性能登録番号(E.O920094)

用途人通りの多い公共施設の玄関厚さ(mm)11材質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番721-7927質量(kg)30タイプロール幅(mm)1200長さ(m)6寸法(幅Wmm×長さLm)1200×6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする