曜日別特売
SU561-21.5 クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 21.5CM ミドリ安全 09947918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU561-21.5 クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 21.5CM ミドリ安全 09947918
SU561-21.5 クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 21.5CM ミドリ安全 09947918
SU561-21.5 クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 21.5CM ミドリ安全 09947918
SU561-21.5 クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 21.5CM ミドリ安全 09947918

クリーン静電靴 フード ファスナー式 SU561 21.5CM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09947918品番SU561-21.5
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。

サイズ(cm)21.5足幅EE機能静電ホワイトトラスコ品番753-9703質量(g)495種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステル電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
注意
※つま先保護性能(先芯)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする