曜日別特売
JW707-BK-235 耐油長靴 黒 おたふく手袋 09949503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐油長靴 黒

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード09949503品番JW707-BK-235
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。
抗菌防臭加工です。

用途
厨房・水産加工
サイズ(cm)23.5足幅EEEトラスコ品番599-6716材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン形状ハイカット質量(kg)1種類作業靴長さ(cm)30.5機能耐油靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09949573
2022-01-31
用途: 外壁洗浄
クリーン・マイスター

長靴はいろんなものを、試したが耐久性
はこれが一番良かった。

対象商品 : 09949494
2018-11-09
用途: 機会の洗浄
サービス業

このサイズでは、他の長靴と比べると髙さが高い(30㎝ある)ので、中に汚水が入りにくいので満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする