曜日別特売
V5400W-23.5 耐滑樹脂先芯入り長靴 日進ゴム 09949792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V5400W-23.5 耐滑樹脂先芯入り長靴 日進ゴム 09949792
V5400W-23.5 耐滑樹脂先芯入り長靴 日進ゴム 09949792

耐滑樹脂先芯入り長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード09949792品番V5400W-23.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途
食品工場、厨房
機能耐滑サイズ(cm)23.5足幅EEEトラスコ品番820-2278形状ハイカット種類セーフティシューズ高さ(cm)約34.0材質(底部)耐油性ゴム材質(先芯)樹脂履口回り(cm)約39.0靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする