MG3OR-M マイガーデン3 福山ゴム工業 09950167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイガーデン3

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
サイズ(cm)23.5~24
オレンジ
内容量1足注文コード09950167品番MG3OR-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量タイプです。
履き易いです。
柔らかく屈曲がいいです。

用途ガーデニング用長靴、雨靴サイズ(cm)23.5~24オレンジサイズM足幅EEE材質胴部・底部:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏材:メリヤス形状ミドルカット質量(g)620種類作業靴機能軽量、屈曲性靴タイプ半長靴

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09950298
2020-11-25
用途: 履き替え用
農・林・水産業

軽く脱ぎ着がしやすいです。色はピンク購入しました。見た目はローズピンクでとてもかわいらしい色でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする