曜日別特売
QW6-CHU-Y16-002 パワープロテクター レッドラベル ワイズギア 09952166

パワープロテクター レッドラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(2kg)
ブルー
内容量1缶(2kg)注文コード09952166品番QW6-CHU-Y16-002
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水和分解型船底防汚塗料。アルミ船、ドライブ等にも塗装可能な亜酸化銅使用していない船艇塗料です。
亜酸化銅は使用せず、有機防汚剤を使用。その性能は優れ、稼動率の高い業務艇にぴったりのやや硬質タイプ。
亜酸化銅を使用していないので鮮やかな発色。船体喫水線付近も黒ずみません。又電蝕が発生せず、アルミ船体にも使用出来ます。

用途高稼働艇、アルミ船、ドライブ等の金属部に使用可能その他塗装回数:2回ブルー容量(kg)2対応パワープロテクター用シンナー塗付量(kg/m2)理論:6.5
注意
※粘度調整をしておりますので、シンナーでの希釈は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする