サンプル画像
信越ポリマー
スキマガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09952340
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
粘着性のシリコーンパテで止水性・耐久性に優れています/簡単に取り外せて新しい物と交換出来ます
用途
便器と床の隙間をガードし、トイレを掃除しやすく清潔に保ちます
材質
シリコーン製
色
透明
テープ長さ(m)
1.2
使用温度(℃)
-40~180
太さ(mm)
5
注意
※透明なので目立たず仕上がりがきれいです