CPS-A4 コンパクトセーフ 日本アイ・エス・ケイ 09952863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトセーフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09952863品番CPS-A4
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐火性能を持った貴重品保管庫です。ワンキー式タイプです。

用途
一般家庭
施錠方法リバーシブル錠付属品トレー×1、鍵×2トラスコ品番136-0877材質鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント質量(kg)22オフホワイト容量(L)7.8有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)315×245×102本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)403×370×210
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域への配送ができない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする