M4MC MORITA ABC粉末加圧式自動車用消火器 モリタ防災テック 09954053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4MC MORITA ABC粉末加圧式自動車用消火器 モリタ防災テック 09954053
M4MC MORITA ABC粉末加圧式自動車用消火器 モリタ防災テック 09954053

MORITA ABC粉末加圧式自動車用消火器

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09954053品番M4MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

自動車積載用として設計されております。
ダイオキシンの発生する素材を使用していません。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災
加圧式
設計標準使用期限:10年
リサイクルシール付

放射時間約14秒放射距離3m~6m薬剤量(kg)1.8高さ(mm)415質量(kg)3.3トラスコ品番858-5910
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09954044
2019-03-28
用途: ユンボに備付
製造業

旧消火器期限切れのため、同等品を探していましたが、モノタロウに同じメーカー、型番のものが取り揃えてあり、助かりました。ユンボにピッタリ取付けられました。

対象商品 : 09954044
2019-06-06
用途: ドローンスクール車に常備しました。
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ

万が一の火災、安全面を大切にする為に 車(キャラバン)に常備しました。
大きさなどは大き過ぎずぴったりとはまりました。
場所は 助手席の後ろです。 うまく固定出来るとよいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする