曜日別特売
N-762 枝打ち一発 ニシガキ工業 09955015

 

N-762 枝打ち一発 ニシガキ工業 09955015
N-762 枝打ち一発 ニシガキ工業 09955015
N-762 枝打ち一発 ニシガキ工業 09955015
N-762 枝打ち一発 ニシガキ工業 09955015
N-762 枝打ち一発 ニシガキ工業 09955015

枝打ち一発

(20件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
全長(mm)1865~5000
内容量1本注文コード09955015品番N-762
参考基準価格(税別)¥21,850販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。

用途
高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
全長(mm)1865~5000刃長(mm)390最大切断径(Φmm)約130質量(g)2060切り幅(mm)1.5ピッチ(mm)5.0トラスコ品番828-3498材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼
注意
※切断能力は目安です。生木によって異なります。
感電の恐れがありますので、雨天では使用しないでください。
刃物部にいかなる場合でも指を入れないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09955006
2024-07-21
用途: 除草作業
その他業種

道にはみ出た枝の裁断に使用。少し重いですが、よく切れます。

対象商品 : 09955024
2022-04-26
用途: 屋外での各種作業に使用しています。
農・林・水産業

長いので、結構高いところの枝も落とせるので便利です。切れ味も抜群で、楽に作業ができますが、長い分、最高の長さで作業すると先が重く感じるので、少し疲れ感がありますが、多少太い枝も落とせるので、大変助かっています。

対象商品 : 09955015
2021-06-16
用途: 立木の枝落とし
医療・福祉・介護関連業

キレはいい、5メートルまで伸ばすと使いっらくなる。
力が必要ないですのがいい。

2が参考にしています
対象商品 : 09955015
2020-12-11
用途: 道路の除草作業時
その他業種

以前は脚立の登っての作業でしたが、長さがあるので脚立いらずで重宝しています。

2020-11-07
用途: 庭木の枝下ろし。

高さのある松の枝下ろしのために購入しました。
以前は植木屋に依頼したのですが、この商品を見つけ、自分でやってみることにしました。
棹の長さを伸ばすと、先端のノコギリ部の重量が効いてきて、はじめバランスをとるのに力が必要です。
枝を切るときは、枝に重量がかけられるので、それほど力が要りません。
ノコギリはよく切れます。10cm以上の枝も切ることができました。ただ気をつけなければいけないのが、太い枝の場合、場所によってノコギリ刃が取られる(挟まれる)ことです。刃が丈夫にできているので、強引に引き抜いても曲がることはありませんでした。
また枝が密集してる所は、突き上げ刃が邪魔になることがあります。

6が参考にしています
対象商品 : 09955015
2021-01-19
用途: 張り出した枝の剪定
農・林・水産業

知り合いから借りて使用してみたら切れ味が良かったので購入しました。切る時に少し重たく感じますが切れ味は良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09955015
2020-04-08
用途: 枝切り
農・林・水産業

本体を伸ばす時、ちょっと女性的にはかたく、軽くはないですが、枝切りには支障ありません。枝を切るときは、ノコの刃がしっかりしているため切りやすく、女性の力でも割と早く切り落とせました。購入してよかったと思います。ありがとうございました

3が参考にしています
対象商品 : 09955006
2020-05-01
用途: 工場敷地の植栽の伐採を実施しました。
築野食品工業株式会社製造業

ある程度高い枝葉も楽に切れて、助かりました。細い枝を切るのには少し手間取りましたが、十分満足した切れ味でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする