ON-2415 大型トラック スチールホイル用 リア用アウター BON 09955206

ON-2415 大型トラック スチールホイル用 リア用アウター BON 09955206
ON-2415 大型トラック スチールホイル用 リア用アウター BON 09955206

大型トラック スチールホイル用 リア用アウター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用箇所左用
内容量1箱(8個)注文コード09955206品番ON-2415
参考基準価格(税別)¥3,752販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
対辺(mm)41ねじ径M30使用箇所左用メーカーミツビシ・ヒノ・ニッサン及びUD型式ミツビシ:FP、FU、FV・ヒノ:KL、FD、KB、TC、ZM・ニッサン及びUD:PT、CV、6TW、CM純正品番ミツビシ:03880-98000・ヒノ:2818-683001、9004-22104・ニッサン及びUD:43242-90001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09955206
2017-12-21
用途: トラック用
有限会社畠中運送運輸・通信業

ボンの為使用に問題ないですね。
優良部品イコール純正部品と一緒ですね。

対象商品 : 35773893
2014-12-09
用途: トラックのタイヤ交換でのねじ交換

この小型(32)のリアアウター用の左側をぜひ取り揃えてください。41の中型トラックのものは一般的にあるのですが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 09955215
2014-05-08
用途: 交換
黒川農機サービス

以前も同じ様なレビューをみましかが、中身はR用箱はL用
当日交換予定で一瞬焦りました。
管理の問題です

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 09955215
2013-10-28
用途: 交換

良いと思います。
クレームもないですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする