K5005A 樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業 09955837

 

K5005A 樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業 09955837
K5005A 樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業 09955837

樹脂製角杭(穴あり)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)550
内容量1個注文コード09955837品番K5005A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
幅(mm)50全長(mm)550穴径(Φmm)13支柱穴の位置上から100mm質量(kg)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 園芸用散水ホースを吊り下げています。

穴が3個あるので、長さの違う複数本のホースを丸めて紐で吊り下げることができます。ホースリールに比べて場所も取らず便利です。落ち着いた色なので違和感もありません。

2024-12-11
用途: ジムニー
自動車・二輪車・自転車関連業

JA11のジムニーのリーフばね変更の際のバンプストッパー隙間調整に使用、丁度の長さにカットして取り付け無事に構造変更受かりました。

対象商品 : 09955855
2022-06-08
用途: 土留め作業
サービス業

曲がらない強度はあるのに、コーススレッドは普通のインパクトで簡単に打ち込めるので作業が楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09955837
2021-12-12
用途: 補強材として

池の水を吸い上げるポンプのカバーが経年劣化で腐ってきたので,今回はこちらの樹脂杭を板の補強材として使用しました。ノコギリによる切断やサンダーがけの研磨も容易ではありますが,カスの処理がとても大変でした。

対象商品 : 09955837
2022-01-07
用途: 公園の花壇の柵
その他業種

花壇の柵に使用したが本物の木にも見えてとても好評であった。
また必要があれば、リピートする予定。

対象商品 : 09955855
2021-06-05
用途: 水栓柱代わり

散水栓からフレキ,塩ビ管で水を引き,水栓を取り付け,水栓柱代わりに使用しました.
ノコ,ネジも効き,いまのところ,目的を達しています.

対象商品 : 09955846
2021-01-04
用途: 看板の基礎土台
宝塚小林農園卸売・小売業

丈夫で長持ちしそうです。
2個の穴にボルトを通して木材を固定しました。

対象商品 : 09955846
2020-08-31
用途: お知らせ看板の設置
建設業・工事業

とても強度があり、お知らせ看板の杭材料としてピッタリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする