A-1760 A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 09956301

 

A-1760 A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 09956301
A-1760 A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 09956301
A-1760 A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 09956301
A-1760 A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 09956301

A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用)

(4件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズEL
シールズネイビー
内容量1着注文コード09956301品番A-1760
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。

仕様
・衿吊りループ&背当て付(メッシュ)・アクションプリーツ・V字ヨーク・キューブアジャスト
・携帯電話収納ポケット・パイピング付左袖ペン指し・肘タック・右胸ファスナーポケット
・袖口アジャスター・内側ペン指し・左胸ポケット(ペン指し付)・ワンポイントネーム
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シールズネイビーサイズEL種別長袖ブルゾンシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル60・綿40肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70アズワン品番64-4414-64生地ソフトツイル(減量加工)名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12097566
2015-12-29
用途: 当社専用の指定のユニフォームとして
オフィスねこの手

スタッフ雇用時に追加で発注させてもらいます。

1が参考にしています
対象商品 : 09956527
2013-12-16
用途: 作業着として。

デザインが気にいっています。

1が参考にしています
対象商品 : 09956511
2012-12-16
用途: 電装

真っ黒なのが気に入っている。
ズボンもセットで購入したが、長財布がすっぽり収まる所がない。
内ポケットが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09956527
2010-12-01
用途: 商社なのでアンダーにワイシャツネクタイの上に(社名を入れて)背広の代わりに着ています。
森化商事

黒の作業着が他のメーカーにはないので気に入っています。冬用のもう少し厚手の物も欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする