83161 タウンプランター90型ミリオンストライプ Richell(リッチェル) 09956494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タウンプランター90型ミリオンストライプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09956494品番83161
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大型プランターです。
中空構造なので、断熱効果があります。
軽くて丈夫です。

用途
植栽用
容量(L)60材質ポリエチレントラスコ品番809-4425質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする