曜日別特売
GB-7000 GS グラスバーナー ゴールデンスター 09957386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS グラスバーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード09957386品番GB-7000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

芝焼き、土壌殺菌、野外での火おこしなどに

用途
電子着火ガスバーナー
トラスコ品番868-2898セット内容専用ボンベTO-470材質本体:ダイガスト、ボンベ:ブリキ幅(mm)195高さ(mm)685使用ガスLPG・プロパン混合ガス(専用ボンベ)発熱量(kcal/h)約7000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする