曜日別特売
#1592 パイプ柄土落し ゴールデンスター 09957395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ柄土落し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード09957395品番#1592
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

農機具の土落としと除草の兼用タイプです。
ペンキ等の剥離作業や、縄切り・ヒモ切りにもお使いいただけます。
パイプ柄仕様の土落しです。
押す・引く両方での使用が可能です。

用途
農耕機の土落とし、巻きついた草取り用。
刃長(mm)80全長(mm)680トラスコ品番868-2968質量(g)275材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする