曜日別特売
EO 010-18-L オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速 KITO(キトー) 09961726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
質量(kg)197
トラスコ品番851-6053
内容量1個注文コード09961726品番EO 010-18-L
参考基準価格(税別)¥484,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。
電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。

車輪径(Φmm)125モーター出力(kW)【モーター×2】超低速(C)…0.1、低速(L)、標準速(S)…0.25最大車輪圧(kN)17.6最大スパン(m)18トラスコ品番851-6053質量(kg)197定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき155,000/税込170,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする