曜日別特売
CWEO 030-27-L オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 KITO(キトー) 09962085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
質量(kg)881
内容量1個注文コード09962085品番CWEO 030-27-L
参考基準価格(税別)¥1,936,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます

車輪径(Φmm)300モーター出力(kW)超低速(C)・・・0.55(CEO010-9は0.25)、低速(L)、標準速(S)・・・0.50(CEO010-9は0.75)最大車輪圧(kN)43.1走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)27トラスコ品番851-6049質量(kg)881定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする