脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプ。さらにアームサポートの高さが調節できるので、クッションをご利用になる方や身長の高い方におすすめです。厚みのあるクッションをひく場合は、肘当ての高さを調節することで、お好みの高さに設定できます。※25~33cm(2cmピッチ)移乗時はレバーを押し縮めることでレバーが座面より下に下がり、移乗がしやすくなります。洗面台やキッチンなど脚部が不要な場面ではスイングアウト機能を使うことで、より対象物に近づけます。介助者にも使いやすい形状。 自走用 中・高床タイプ 使用者最大体重:100kg