VL5-90 チェンブロックVL5シリーズ 10t バイタル工業 09962268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェンブロックVL5シリーズ 10t

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1個注文コード09962268品番VL5-90
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥190,900販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。

用途荷物の巻き上げ・巻き下げ定格荷重(t)10揚程(m)3.5材質(チェーン)本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼フック間最短距離(mm)740質量(kg)77トラスコ品番851-5714形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.5ロードチェーン(m)3.5
注意
※定格以上の荷重を掛けないでください。
※吊り荷の真下に絶対に入らないでください。
※2丁吊りはしないでください。
※巻上げ過ぎ・巻下げ過ぎをしないでください。
※荷を吊るときは必ずロードチェーンが垂直になるようにして巻上げてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする