※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ヴィドマー ヴィドマーパーティションPT-50
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09963205
品番
PT-50
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
収納物に合わせてレイアウトが可能です。
付属のビスで固定可能です。
用途
キャビネット内部のタテの間仕切りD-50~100用
付属品
専用ビス:2本
トラスコ品番
106-9619
材質
スチール(SPCC)
質量(kg)
1.6
寸法(高さH×長さL)(mm)
135×646
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません