MH205 ベルトスプレー 武蔵ホルト 09963222

ベルトスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(70mL)注文コード09963222品番MH205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

自動車用ベルト鳴き止めスプレーです。全てのタイプのベルトに使用できます。ベタつかず、汚れを落とし老化を防止します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963222
2017-10-26
用途: 自動車のメンテナンス

エアコン駆動ベルトから、ベルト泣きが発生したので使用してみました。
泣きは止まりましたが、どれだけ縦続するのか様子見です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする