曜日別特売
MH250 ティンコンパウンド 武蔵ホルト 09963274

ティンコンパウンド

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応ボディー色一般淡色車用
内容量1個(200g)注文コード09963274品番MH250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

光沢復元効果にすぐれています。
ノーワックス・ノーシリコン、艶出し専用。
一般・淡色車用に開発され、光沢復元効果に優れた自動車用コンパウンドです。ノーワックス。粒子3ミクロン。

粒度対応ボディー色一般淡色車用形状ねり状質量(g)200危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-20
用途: 自家用車のボディ磨き
その他業種

自家用車のボディの磨きに使用しました。色褪せた赤色が深みのある赤色になりました。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09963283
2020-08-27
用途: ヘッドライト曇り取りや塗装の小傷落としに使ってます。
ユーポス

大きさも邪魔にならなくて、使い勝手が良いです。ウエスは無く手の結構です、安価な方がいいです。

対象商品 : 09963292
2020-05-28
用途: コーティング作業前の、下地造り。
石川機械製作所製造業

シリコン無しの、超微粒子のコンパウンドを探していたら、以前にも使った覚えがある、ホルツにたどり着いた。
なんの問題もありませんでした。

対象商品 : 09963283
2018-07-13
用途: 洗車時
卸売・小売業

油汚れやホコリが良く取れて洗車がとても楽しくなった

対象商品 : 09963292
2017-11-29
用途: 車の塗装の補修
運輸・通信業

小傷は消え綺麗になります。処理後の拭き取りが大変です。

対象商品 : 09963292
2016-11-16
用途: 塗装の艶出し
モーターサイクルヨコタ自動車・二輪車・自転車関連業

主にバイクの外装や劣化したカウルのスクリーンに使用、伸びも良くとても使いやすいです。

対象商品 : 09963292
2014-07-28
用途: 塗装前処理

実績どおり。

対象商品 : 09963274
2013-05-13
用途: 車両の外装仕上げ

ホームセンターでの販売価格より値打ちで、さらにキャンペーンなどを利用するともっと値打ちに購入できるので、ありがたいです。
 注文から、出荷までの対応も早く、届くまでの日程も検討できるので、ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする