WBD-2020-0040DH ヴィドマー ヴィドマーワークベンチ・ドローアWBD-2020-0040DH型 ムラテックKDS 09963363

ヴィドマー ヴィドマーワークベンチ・ドローアWBD-2020-0040DH型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード09963363品番WBD-2020-0040DH
参考基準価格(税別)¥398,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

耐荷重量2500kgです。
厚圧バーディカルボード特殊リノリューム仕上げの天板です。
ドローア付です。

用途ハードな作業に適した作業台付属品標準仕切り板仕様ロッキング付、ドローアD-20・2段/D-40・1段付トラスコ品番136-7226材質スチール(SPCC)質量(kg)228.4高さ(mm)760奥行(mm)760間口(mm)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×1800×760均等荷重(kg)2500材質(天板)厚圧チップボード特殊リノリュウム仕上塗装色グレー
注意
※引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする