曜日別特売
MH819 ケイ素コーティング 武蔵ホルト 09963554

 

MH819 ケイ素コーティング 武蔵ホルト 09963554
MH819 ケイ素コーティング 武蔵ホルト 09963554

ケイ素コーティング

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(10mL)注文コード09963554品番MH819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。
ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮!
高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。
持続期間は約6ヶ月~1年

使用方法
1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化
1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる
2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる
3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる
4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成!
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ付属品専用スポンジ2個成分ケイ素化合物、アルコール類液色クリア硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963554
2022-01-30
用途: スクーターの樹脂部保護
建設業・工事業

下地処理7割
塗布3割
下地処理で仕上がりに差が出ます。
慣れてないと難しいと思います。
1週間天候に左右されない場所で塗布を行う事を強くお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 09963554
2020-10-21
用途: 退色した未塗装のプラスチック用品に
製造業

退色した未塗装プラスチックに使用しました。
艶は良くなったのですが、黒色にはならずに結構ムラムラになってしまいました。
多少みっともないけど保護剤だと思うしかないかな?

対象商品 : 09963554
2018-09-26
用途: バイクメンテナンス

ウインカー周りなどのツヤ出しに使用しました。耐久性はそんなに期待していませんが、他の同等価格製品よりツヤの出方が少し良い気がします。後は、いつまで持つかですね。

対象商品 : 09963554
2011-06-23
用途: プラスチック部の艶出し

下地処理をある程度していないとムラになって仕上がってしまう。
効果も車種(というより材質か?)によってまちまちで、価格と手間を考えるとイマイチとしか言えない。

1が参考にしています
対象商品 : 09963554
2010-09-18
用途: 乗用車の未塗装部分の艶だし

購入して驚いたのは、なんと残液の取り置きができないこと。空気中の水分で硬化するので、一旦、容器を開封したら、その時で使い切ってしまうように説明書きされていました。こんなこととは知らず購入してしまい、沢山ある末塗装部分をじっくりと塗ろうと思っていたのを慌ててやめました。あらかじめ塗布する場所を決めておいて、下地処理までやったあとに、開封して一気に塗らないととってももったいないことになりますので、注意が必要です。
尚、塗装部分は非常に艶がでて、満足できます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする