曜日別特売
FC-180T ヴィドマー ファインキャビネットFC-180T ムラテックKDS 09963582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴィドマー ファインキャビネットFC-180T

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード09963582品番FC-180T
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。

用途工具や重量物の収納に最適仕様ロッキング付トラスコ品番136-7278セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)72.9グリーン又はアイボリー高さ(mm)850奥行(mm)543間口(mm)600均等荷重(kg)150引出し数FD-20×9最大積載量(kg)1350塗装色グリーン又はアイボリー色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×850
注意
※引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする