曜日別特売
KA816-40B-M 簡易モジュール介助用 中床KA816-40B-M カワムラサイクル 09964626

簡易モジュール介助用 中床KA816-40B-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード09964626品番KA816-40B-M
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥63,980
販売価格(税別)非課税商品
63,980

全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:40cm 前座高:43cm(中床)

サイズ40緑チェック

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする