曜日別特売
プリンス アルミ 大型バット アカオアルミ 09964726

アルミ 大型バット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズプリンス
内容量1個注文コード09964726品番プリンス
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。

材質硬質アルミシルバー容量(L)5.8板厚(mm)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×308×57上部内寸(mm)400×292底内寸法(mm)384×277サイズプリンス加工アルマイト加工アズワン品番64-7703-11TKG品番7-0134-0104TKG品番(2017)6-0134-0104商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09455573
2022-12-25
用途: 灯油ストーブ移動時の受け皿
自動車・二輪車・自転車関連業

小さかったかなと思いましたが、丁度良く使用しています。

対象商品 : 09964726
2020-10-18
用途: 料理
吉又商店

使いやすく、機能的。もう少し浅いものが欲しかった。

対象商品 : 09964717
2019-09-13
用途: 危険物の液漏れ対策で使用(受皿)
三栄運輸株式会社運輸・通信業

一斗缶が2つ並ぶと思い購入しましたが、こちらの寸法間違いで2cm位足らずでした。一斗缶とハーフサイズ缶を組み合わせて使っています。

対象商品 : 09964717
2019-05-02
用途: 長靴の底消毒用
エム・シーシー食品株式会社製造業

サイズも丁度よく、丈夫で変形もない為、使い勝手が良い。

対象商品 : 09455573
2018-04-03
用途: 焼きそばを作るときの蓋として使用、作業時間の短縮

本来の使い方では無いのでコメント出来ないが、サイズはぴったりで満足してる。

対象商品 : 09964744
2018-02-17
用途: 料理の冷やし用
その他業種

軽いうえに、深みがあって水がたくさん入るのでとても良い

対象商品 : 09455573
2017-10-28
用途: 計量機の下に敷いて洩れ止め
三精塗料工業株式会社

計量機の下に敷いて、液漏れ防止用として使用。サイズ的には丁度良い大きさ。以前は鉄製出会ったが、これはアルミ製なので軽くハンドリングしやすい。

対象商品 : 09964744
2016-10-26
用途: 釣ったアオリイカのクーラー内の保冷に
卸売・小売業

アルミは非常に熱伝導が良いのでペットボトル氷の上に置き、イカを入れて新鮮に持ち帰ってます。自分のクーラーにピッタリのサイズで、品質も良く大変重宝しています。3つ買って重ねてコンパクト、イカが大漁時はひっつかないよう横棒を置いて3段に積み上げて使ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする