TP-CTL-30 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966784

TP-CTL-30 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966784
TP-CTL-30 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966784
TP-CTL-30 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966784
TP-CTL-30 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966784
TP-CTL-30 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 09966784

ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷地域運賃車上渡し12日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード09966784品番TP-CTL-30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,780販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)

用途液体・粉体等の保存容器容量(L)20材質ステンレスSUS304仕様パッキンは各種対応可能。バイトン、CR、NBR、EPDMトラスコ品番814-6983質量(kg)3.1上内径×下外径×高さ×板厚(mm)Φ300×Φ289×304×0.7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする